GN992-V35-M12 Einsteckbuchse für Vierkantrohr

Einsteckbuchsen, Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 992-V35-M12
Rubix:793605
Hersteller:GN 992-V35-M12
EAN:4045525596689
GN992-V35-M12 Einsteckbuchse für Vierkantrohr

Technische Zusammenfassung

Typfür typ gn 900
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN992-V35-M12 Einsteckbuchse für Vierkantrohr


Einsteckbuchsen GN 992 werden durch Einschlagen mittels Schonhammer montiert. Die Lamellen überbrücken dabei eine Fertigungstoleranz des Innendurchmessers bzw. Innenvierkants von ±0,5 mm. Dadurch wird die Montage von Schrauben in Rohren ermöglicht. Die Abmessungen sind an Konstruktionsrohre GN 990 angelehnt, jedoch wird eine Überprüfung der Toleranzlage des Rohrs empfohlen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht60 g
Typfür typ gn 900
Werkstoffaluminium
Zolltarifcode84879090
10,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen