GN448-D42.4-D37.4-M16 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D42,4-D37,4-M16
Rubix:1865235
Hersteller:448-D42,4-D37,4-M16
EAN:4045525096332



Produktdetails : GN448-D42.4-D37.4-M16 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448 aus glasfaserverstärktem Polyamid (schwarz matt) mit Messing-Einsatz für Rundrohre. Variante für Schrauben M16 (richtwerte statische Belastbarkeit).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 einsteckbuchsen für rundrohre |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt, schwarz, matt), messing (blank oder vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
