GN448-D25-D21-M8 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D25-D21-M8
Rubix:1865211
Hersteller:448-D25-D21-M8
EAN:4045525096097



Produktdetails : GN448-D25-D21-M8 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
GN 448 Einsteckbuchse für Rundrohre aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA), schwarz, matt. Mit Messingbuchse blank oder vernickelt für Gewinde M8.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 einsteckbuchsen kunststoff für rundrohre |
|---|---|
| Werkstoff | glasfaserverstärkter polyamid (pa), schwarz, matt; buchse messing blank oder vernickelt |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
