K0492.01815 Reduzierhülse für Rundrohre, Kunststoff
Reduzierhülse für Rundrohr
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0492.01815
Rubix:336833
EAN:4059245194612



Dokumente
Produktdetails : K0492.01815 Reduzierhülse für Rundrohre, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast.Ausführung: schwarz.Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
Reduzierhülsen, rund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Typ | reduzierhülse k0492 |
| Werkstoff | thermoplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen