GN348-40-36-M16 Einsteckbuchse für Vierkantrohre, Kunststoff
Einsteckbuchsen, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 348-40-36-M16
Rubix:91624
Hersteller:348-40-36-M16





Produktdetails : GN348-40-36-M16 Einsteckbuchse für Vierkantrohre, Kunststoff
Einsteckbuchsen GN 348 ermöglichen die Montage von Schrauben in Vierkantrohre. Die Buchsen werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statistichen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann. Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Typ | gn 348 |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
