GN992-V30-M10 Einsteckbuchse für Vierkantrohr
Einsteckbuchsen, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 992-V30-M10
Rubix:362711
Hersteller:GN 992-V30-M10
EAN:4045525428119





Produktdetails : GN992-V30-M10 Einsteckbuchse für Vierkantrohr
Einsteckbuchsen GN 992 werden durch Einschlagen mittels Schonhammer montiert. Die Lamellen überbrücken dabei eine Fertigungstoleranz des Innendurchmessers bzw. Innenvierkants von ±0,5 mm. Dadurch wird die Montage von Schrauben in Rohren ermöglicht. Die Abmessungen sind an Konstruktionsrohre GN 990 angelehnt, jedoch wird eine Überprüfung der Toleranzlage des Rohrs empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Typ | für typ gn 900 |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
