GN448-D42-D36-M12 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D42-D36-M12
Rubix:1865238
Hersteller:448-D42-D36-M12
EAN:4045525096363



Produktdetails : GN448-D42-D36-M12 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448-D42-D36-M12 für Rundrohre: Polyamid PA (glasfaserverstärkt) mit Messingbuchse, geeignet zur Schraubenmontage in profilierten Rohren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448-d42-d36-m12 für rundrohre |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt), messing (buchse: blank oder vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
