ED 15 Einschlagnagel

Einschlagnagel ED

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:048212
Rubix:3831297
Hersteller:ED 15
EAN:4006209482124
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : ED 15 Einschlagnagel


Befestigen in Beton ohne Vorbohren.
• Schnelle und einfache Einschlagmontage ohne Vorbohren in Beton • Sicheres Einschlagen durch Schlagschutz des Setzeisens SZE Mit dem fischer Einschlagnagel ED werden die fischer Befestigungsschellen und fischer Lochbänder ohne Vorbohren in Beton eingeschlagen. Für die Montage wird der fischer Einschlagnagel in das Setzeisen SZE eingesetzt. Der Haltering fixiert während des Setzvorganges den Nagel. Mit wenigen Hammerschlägen sitzt der Einschlagnagel fest im Beton. Funktion: • Der Einschlagnagel ED wird in das Setzeisen SZE eingesetzt • Der Haltering im Setzeisen hält den Nagel während des Montagevorgangs sicher fest • Vorpositionieren des zu befestigenden Elements • Der Nagel kann dann durch das zu befestigende Element direkt in den Beton eingeschlagen werden

Stärken

• Der stabile Einschlagnagel ED lässt sich mit dem Setzeisen SZE ohne Vorbohren in Beton einschlagen. Dies ermöglicht eine schnelle Montage • Der Schlagschutz des Setzeisens SZE bietet optimalen Handschutz und ermöglicht dadurch eine sichere Montage

Anwendungen

• Befestigungsschellen wie z. B. BSM, BSMD, BSMZ • Lochbändern wie z. B. LBK, LBV

Technische Informationen


Attribute
Typed
Werkstoffstahl
31,80 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage