KH Z Deckenabhänger

Deckenabhänger ZKH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fischer:024674
Rubix:3830992
Hersteller:ZKH
EAN:4006209246740
brand logo
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : KH Z Deckenabhänger


Abhängeelemente - Deckenabhänger Typ Z
• Für Gewindestange M8 • Schalldämmelement • Einfache Montage mit Blechschrauben Der fischer Lüftungskanalwinkel ZKH ist ein Befestigungsbauteil mit Schalldämmelement zur Abhängung von Lüftungskanälen mit Gewindestange. Das Schalldämmelement vermindert die Übertragung der Vibrations- und Strömungsgeräusche. Die Mehrfachlochung der Deckenbefestiger ermöglicht eine einfache Befestigung mit Bohrschrauben oder Nieten. Das Durchgangsloch in den Lüftungskanalwinkeln erlaubt die einfache Ausrichtung und Höhenregulierung der Befestigung.

Stärken

• Das Schalldämmelement der Deckenabhänger vermindert die Übertragung der Vibrations- und Strömungsgeräusche • Die Mehrfachlochung der Deckenbefestiger ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung mit Bohrschrauben oder Nieten • Das Durchgangsloch in den Deckenabhängern erlaubt die einfache Ausrichtung und Höhenregulierung der Befestigung

Anwendungen

• Befestigungsbauteil mit Schalldämmeinlage

Technische Informationen


Attribute
Typkh z
Werkstoffbaustahl / weichstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,40 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
162,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage