9313700001 Einsatzhülse JISB6339A Form C BT40/MK1

Einsatzh.FormC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31210001, 9313700001
Rubix:2157877
Hersteller:4317784722001
EAN:4317784722001
9313700001 Einsatzh.FormC JISB6339AD BT40MK1 Forti

Produktdetails : 9313700001 Einsatzhülse JISB6339A Form C BT40/MK1


Einsatzhülse JISB6339A Form C BT40/MK1 FORTIS
Zwischenhülse ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form A, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H6 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Anzugsgewinde.

Technische Informationen


Attribute
64,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std