Referenzen
Fortis Tools:30630001, 9311400001
Rubix:2151670
Hersteller:4317784756471
EAN:4317784756471
Produktdetails : 9311400001 Einsatzhülse B D69871AD SK40 / MK1
Einsatzhülse DIN69871AD Form B SK40/MK1 FORTIS
Zwischenhülse ISO 7388-1 (DIN 69871), Form A, SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.
Zwischenhülse ISO 7388-1 (DIN 69871), Form A, SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






