9313650003 Einsatzhülse JISB6339AD Form D BT50/MK3

Einsatzh.FormD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31160003, 9313650003
Rubix:2157879
Hersteller:4317784722025
EAN:4317784722025
9313650003 Einsatzh.FormD JISB6339AD BT50MK3 Forti

Produktdetails : 9313650003 Einsatzhülse JISB6339AD Form D BT50/MK3


Einsatzhülse JISB6339AD Form D BT50/MK3 FORTIS
Zwischenhülse BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
61,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std