9311550007 Einsatzhülse A D69871AD SK50 / MK3

Einsatzh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30670007, 9311550007
Rubix:2151657
Hersteller:4317784756341
EAN:4317784756341
9311550007 Einsatzh. A D69871AD SK50MK3 Fortis

Produktdetails : 9311550007 Einsatzhülse A D69871AD SK50 / MK3


Einsatzhülse DIN69871A Form A SK50/MK3 FORTIS
Zwischenhülse, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK 50, komplett mit montierter Anzugschraube Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A. Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
90,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std