9311550010 Einsatzhülse A D69871AD SK50 / MK4

Einsatzh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30670010, 9311550010
Rubix:2151656
Hersteller:4317784756334
EAN:4317784756334
9311550010 Einsatzh. A D69871AD SK50MK4 Fortis

Produktdetails : 9311550010 Einsatzhülse A D69871AD SK50 / MK4


Einsatzhülse DIN69871A Form A SK50/MK4 FORTIS
Zwischenhülse, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK 50, komplett mit montierter Anzugschraube Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A. Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
94,62 exkl. MwSt.
/ Stück
112,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std