7370/40. Übergangsadapter für DMS

UEBERGANGSADAPTER FUER DMS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stahlwille:58290040
Rubix:1414893
Hersteller:7370/40
EAN:4018754161041
7370/40. Übergangsadapter für DMS

Technische Zusammenfassung

Öffnung14x18 mm
Befestigung14x18 mm
Länge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7370/40. Übergangsadapter für DMS


Der Stahlwille-Adapter 7370/40 ermöglicht den Anschluss eines Drehmomentschlüssels mit Schnittstelle 14 x 18 mm an Zubehörteile mit Vierkant 9 x 12 mm.

Eigenschaften:
Dieser kleine, praktische Adapter stellt den Übergang zwischen dem Innenvierkant 14 x 18 mm eines Drehmomentschlüssels (oder eines einfachen Werkzeughalters) und dem Außenvierkant 9 x 12 mm her. Er nimmt eine breite Palette von Zubehörteilen mit Schnittstelle 9 x 12 mm auf: Ratschen, Kardangelenke, Ring- oder Maulschlüsseleinsätze usw.
Seine Gesamtlänge von 60 mm und seine Höhe von 21 mm verleihen ihm einen kontrollierten Platzbedarf. Die Nutzlänge von 21,5 mm verändert den effektiven Hebelarm: Dieser Wert muss zur Berechnung hinzugefügt werden, um die Genauigkeit des endgültigen Drehmoments zu gewährleisten. Das für das angeschlossene Zubehörteil zulässige maximale Drehmoment darf nicht überschritten werden.

Spezifikationen:
• Stahlwille-Modell: 7370/40 (Art.-Nr. 58290040)
• Außenvierkant (Eingang): 14 x 18 mm
• Innenvierkant (Ausgang): 9 x 12 mm
• Zulässiges maximales Drehmoment: 100 N·m
• Gesamtlänge (L): 60 mm
• Breite (b): 28 mm
• Höhe (h): 21 mm
• Nutzlänge: 21,5 mm
• Gewicht: 117 g

Stärken

• Reduziert die Schnittstelle 14 x 18 mm auf 9 x 12 mm, ohne den Drehmomentschlüssel zu wechseln
• Nimmt Ratschen, Kardangelenke und diverse Drehmomenteinsätze mit Schnittstelle 9 x 12 mm auf
• Geringe Nutzlänge von 21,5 mm

Anwendungen

Der Adapter 7370/40 kommt bei Anzugsarbeiten zum Einsatz, bei denen das verfügbare Werkzeug nicht direkt der Schnittstelle des Zubehörteils entspricht.
Er findet seinen Platz in der industriellen Instandhaltung, in der mechanischen Montage und im Produktionsbetrieb, insbesondere bei der Verwendung von Drehmomentschlüsseln an verschraubten Verbindungen mittlerer Größe. Die betroffenen Bereiche umfassen die Kfz- und Nutzfahrzeugmechanik, den Stahlbau, die Instandhaltung von Industrieanlagen, die Energiewirtschaft usw.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x45x60 mm
Bruttogewicht115 g
Öffnung14x18 mm
Befestigung14x18 mm
Länge60 mm
Zolltarifcode82041100
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9643981409 übergangsadapter für DMS 737040 Stahlwi
  • rubix-de:62981409, 9643981409
  • rubix:2152383
  • hersteller:9643981409
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
86,32 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite