SPB 280X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Einrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:01SPB280
Rubix:2249754
Hersteller:856231
EAN:3660338115202

Produktdetails : SPB 280X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 280 mm |
| Anzahl der Rillen | 1 |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 7 |
| Kranzbreite | 25 mm |
| Außendurchmesser | 287 mm |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort