SOLO 999 GR.6 WEISS Einmalhandschuh Nitril
Einmalhandschuh Solo Ultra 999 weiß
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:999-6
Rubix:2468877
Hersteller:34999416
EAN:3245429994166

Dokumente
Produktdetails : SOLO 999 GR.6 WEISS Einmalhandschuh Nitril
Der Solo 999 von MAPA ist ein Einmalhandschuh aus Nitril, der für ölhaltige Umgebungen entwickelt wurde, in denen ein präzises Arbeiten unerlässlich ist. Seine geringe Materialstärke von 0,1 mm und die chlorinierte Innenbeschichtung erleichtern das An- und Ausziehen, selbst bei intensiven Produktionsbedingungen. Als Kategorie-3-Produkt eingestuft, bietet er einen zertifizierten chemischen und biologischen Schutz gemäß mehreren europäischen Normen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist ein Einweg-Nitrilhandschuh, der für Arbeiten entwickelt wurde, die sowohl Präzision als auch Schutz erfordern. Seine geringe Materialstärke sorgt für ein hohes Tastempfinden und ermöglicht präzise Bewegungen bei Arbeiten an kleinen Teilen oder bei filigranen Handhabungen. Der Handschuh ist flüssigkeitsdicht und schützt vor bestimmten Chemikalien sowie vor Mikroorganismen. Die chlorinierte Innenbeschichtung erleichtert das An- und Ausziehen und ist besonders vorteilhaft bei wiederholten Anwendungen. Die granitierte Außenoberfläche verbessert die Griffigkeit von Gegenständen. Der Verzicht auf Silikon reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf empfindlichen Materialien vor dem Lackieren. Nitril ist zudem eine geeignete Alternative für Personen mit Sensibilisierung gegenüber Naturlatexproteinen.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: weiß
• Innenbeschichtung: chloriniert
• Außenbeschichtung: granitiert
• Länge: 290 mm
• Stärke: 0,1 mm
• AQL Dichtheit: 1,5 (akzeptables Qualitätsniveau für Dichtheitsfehler)
• Oberflächenwiderstand (EN 1149-1, 25 % rF): 1,2E+11 Ω
• Durchgangswiderstand (EN 1149-2, 25 % rF): 1,2E+9 Ω
Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III: Persönliche Schutzausrüstung für schwere oder irreversible Risiken. Diese Einstufung erfordert eine Kontrolle durch eine benannte Stelle.
• EN ISO 374-1 Typ B (JKT): Schutz gegen bestimmte Chemikalien. Die Buchstaben J, K und T stehen für n-Heptan, Natronlauge 40 % und Formaldehyd 37 %.
• EN ISO 374-5 VIRUS: Schutz vor Mikroorganismen einschließlich Bakterien, Pilzen und Viren.
• EN ISO 21420 - Fingerfertigkeit 5/5: Maximales Niveau an Fingerfertigkeit für die Handhabung von Objekten, die Präzision und Tastgefühl erfordern.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist ein Einweg-Nitrilhandschuh, der für Arbeiten entwickelt wurde, die sowohl Präzision als auch Schutz erfordern. Seine geringe Materialstärke sorgt für ein hohes Tastempfinden und ermöglicht präzise Bewegungen bei Arbeiten an kleinen Teilen oder bei filigranen Handhabungen. Der Handschuh ist flüssigkeitsdicht und schützt vor bestimmten Chemikalien sowie vor Mikroorganismen. Die chlorinierte Innenbeschichtung erleichtert das An- und Ausziehen und ist besonders vorteilhaft bei wiederholten Anwendungen. Die granitierte Außenoberfläche verbessert die Griffigkeit von Gegenständen. Der Verzicht auf Silikon reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf empfindlichen Materialien vor dem Lackieren. Nitril ist zudem eine geeignete Alternative für Personen mit Sensibilisierung gegenüber Naturlatexproteinen.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: weiß
• Innenbeschichtung: chloriniert
• Außenbeschichtung: granitiert
• Länge: 290 mm
• Stärke: 0,1 mm
• AQL Dichtheit: 1,5 (akzeptables Qualitätsniveau für Dichtheitsfehler)
• Oberflächenwiderstand (EN 1149-1, 25 % rF): 1,2E+11 Ω
• Durchgangswiderstand (EN 1149-2, 25 % rF): 1,2E+9 Ω
Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III: Persönliche Schutzausrüstung für schwere oder irreversible Risiken. Diese Einstufung erfordert eine Kontrolle durch eine benannte Stelle.
• EN ISO 374-1 Typ B (JKT): Schutz gegen bestimmte Chemikalien. Die Buchstaben J, K und T stehen für n-Heptan, Natronlauge 40 % und Formaldehyd 37 %.
• EN ISO 374-5 VIRUS: Schutz vor Mikroorganismen einschließlich Bakterien, Pilzen und Viren.
• EN ISO 21420 - Fingerfertigkeit 5/5: Maximales Niveau an Fingerfertigkeit für die Handhabung von Objekten, die Präzision und Tastgefühl erfordern.
Stärken
• Dünnes Nitril: präzise Bewegungen bei der Handhabung kleiner Teile oder Werkzeuge
• Mechanische Beständigkeit: geeignet für den Einsatz in ölhaltigen Umgebungen oder bei gängigen industriellen Anwendungen
• Silikonfrei: reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf Blech oder Glas vor dem Lackieren
• Chlorinierte Innenbeschichtung: erleichtert das An- und Ausziehen bei wiederholten Arbeiten
• Granitierte Außenoberfläche: verbesserte Griffigkeit der gehandhabten Gegenstände
• Mechanische Beständigkeit: geeignet für den Einsatz in ölhaltigen Umgebungen oder bei gängigen industriellen Anwendungen
• Silikonfrei: reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf Blech oder Glas vor dem Lackieren
• Chlorinierte Innenbeschichtung: erleichtert das An- und Ausziehen bei wiederholten Arbeiten
• Granitierte Außenoberfläche: verbesserte Griffigkeit der gehandhabten Gegenstände
Anwendungen
Der Solo 999 wird in Bereichen eingesetzt, in denen chemischer Schutz und Fingerfertigkeit gleichzeitig erforderlich sind. In der mechanischen Industrie und der Automobilbranche schützt er bei der Montage kleiner öl- oder fetthaltiger Teile sowie bei der Oberflächenvorbereitung vor dem Lackieren, bei der Silikonfreiheit unerlässlich ist. Auch bei Arbeiten mit Verbundwerkstoffen in der Luftfahrt, insbesondere bei der Handhabung von Harzen, wird er häufig eingesetzt. In Laborumgebungen und in der pharmazeutischen Industrie eignet sich dieser Handschuh für die Arzneimittelherstellung, die pharmazeutische Vorbereitung sowie für Forschungs- und Analyseprozesse, bei denen präzise Handhabung erforderlich ist. Dank seiner Viruszertifizierung und der Einhaltung biologischer Normen kann er in allen Bereichen mit strengen Hygienevorschriften eingesetzt werden, wie Reinräumen oder kontrollierten Produktionsbereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Länge | 290 mm |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 handschuhe/karton; 1000 handschuhe/karton |
| Stärke | 0,1 mm |
| Werkstoff | nitril (innen: chloriert; außen: gekörnt) |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,19 € exkl. MwSt.
/ Packung
24,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std