SOLO PLUS 995 GR.9 GRÜN Einmalhandschuh Naturlatex
Einmalhandschuh Solo 995 blau
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:995-9
Rubix:1687539
Hersteller:34995229
EAN:8001700995094

Produktdetails : SOLO PLUS 995 GR.9 GRÜN Einmalhandschuh Naturlatex
Guter Schutz bei leichten Tätigkeiten in der Lebensmittelindustrie, Material: Naturlatex, Innen: chloriniert, Aussen: glatt mit gekörnten Fingerspitzen, Länge: 24-26 cm, Materialstärke: 0,10 mm, EN 420 Cat. 3, EN 374, VE: 100 Stück in Box
MAPA Einmalhandschuh Solo 995 blau Gr. 9
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | latex |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 handschuhe/karton; 1000 handschuhe/karton |
| Stärke | 0,1 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
| Kategorie | 3 |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
203,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
