ERGO MED GREEN GR. 39 black
Einlegesohle ERGO-MED green low für Platt- oder Senkfuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:99100 39
Rubix:2760718
Hersteller:99100 39
EAN:4043692257457

Produktdetails : ERGO MED GREEN GR. 39 black
Minimiert Fußbeschwerden
• Leicht verstärkte Fußunterstützung
• Angenehme Weichbettung der Füße
• Natürliche Entlastung des Rückens
• Antistatisch
• Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: schwarz/blau bei Normalfuß schwarz/grün bei Platt- oder Senkfuß schwarz/rot bei Hohlfuß Anwendungsbereich: Zertifiziert für ATLAS-Sicherheitsschuhe
• Leicht verstärkte Fußunterstützung
• Angenehme Weichbettung der Füße
• Natürliche Entlastung des Rückens
• Antistatisch
• Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: schwarz/blau bei Normalfuß schwarz/grün bei Platt- oder Senkfuß schwarz/rot bei Hohlfuß Anwendungsbereich: Zertifiziert für ATLAS-Sicherheitsschuhe
Größe 39
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Werkstoff | atmungsaktiv |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
16,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
39