UCFL 205 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit

Einheit mit Flanschgehäuse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:857390
PTN:UCFL205
Rubix:3143368
Hersteller:893612
EAN:3660338460708
UCFL 205 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite130 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFL 205 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit


Einheiten mit Flanschgehäuse aus Gusseisen. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Werkstoffen geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Flanschlagereinheiten

Stärken


Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite130 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe35,7 mm
Länge130 mm
Serieucfl200
Gesamtbreite Lager34,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser68 mm
Gewicht0,65 kg
6,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std