K2138.2403030 Einhängehalter, variabel, Form:U, Stahl
EINHÄNGEHALTER VARIABEL, FORM:U, STAHL VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2138.2403030
Rubix:3747674
Hersteller:K2138.2403030
EAN:4059245897490
Dokumente
Produktdetails : K2138.2403030 Einhängehalter, variabel, Form:U, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Die Einhängehalter dienen zum Einhängen von Rollenbahnen Stahl in ein Rundrohr oder Profilrohr Ø30. Für Rollenbahnen mit wechselndem Gefälle. Rollenbahn in den Einhängehalter einschieben und am Rundrohr oder Profilrohr Ø30 einhängen. Bei Bedarf kann der Einhängehalter auch verschraubt werden. Form I: Mit einem Einhängehaken. Form U: Mit zwei Einhängehaken. Die Form I greift dabei in die Form U. Somit bleibt die Rollenbahn in einer Flucht. Lieferumfang: 1 Einhängehalter. 5 bzw. 6 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Die Einhängehalter dienen zum Einhängen von Rollenbahnen Stahl in ein Rundrohr oder Profilrohr Ø30. Für Rollenbahnen mit wechselndem Gefälle. Rollenbahn in den Einhängehalter einschieben und am Rundrohr oder Profilrohr Ø30 einhängen. Bei Bedarf kann der Einhängehalter auch verschraubt werden. Form I: Mit einem Einhängehaken. Form U: Mit zwei Einhängehaken. Die Form I greift dabei in die Form U. Somit bleibt die Rollenbahn in einer Flucht. Lieferumfang: 1 Einhängehalter. 5 bzw. 6 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | einhängehalter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

