DHT 50/20W Halteteller

Halteteller DHT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:044490
Rubix:3831599
Hersteller:DHT 50/20 W
EAN:4006209444900
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhalteteller dht

Produktdetails : DHT 50/20W Halteteller


Der montagefreundliche Polyamid-Halteteller für Plattenbaustoffe.
• Zeitsparende Montage ohne Vorbohren • Keine Abzeichnungen an Dübelfläche: Verschlussstopfen reduziert Transmissionswärme • Dünner Telleraufbau macht Verarbeitung von dünnen Putz- und Armierungsschichten möglich • Aus hochwertigem Nylon Halteteller aus weißem Polyamid mit einem Kunststoffstopfen zum Befestigen von druckfesten Dämmplatten mit Schrauben (Holz-, Spanplatten- oder selbstbohrenden Schrauben). Das Zusammenwirken von Dämmstoffhalter und Schraube garantiert eine optimale Befestigung von druckfesten Dämmstoffplatten. Die zwei unterschiedlichen Schaftlängen ermöglichen die passende Befestigungslösung. Funktion: • Mit einer geeigneten Schraube wird der Halteteller direkt durch die Dämmplatte hindurch in den Untergrund geschraubt • Das Schraubenloch im Teller wird zur Verbesserung der Wärmedämmung und zum Schutz vor Korrosion mit den beigepackten Kunststoffstopfen verschlossen • Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus: Zu Befestigende Dämmstoffdicke + erforderliche Einschraubtiefe abzüglich der Schaftlänge vom Teller

Stärken

• Die Schraube des DHT-S erlaubt das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt • Der Verschlussstopfen reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche • Der sehr dünne Telleraufbau ermöglicht die Verarbeitung von dünnen Putz- und Armierungsschichten und bietet maximale Flexibilität in der Anwendung

Anwendungen

• Polystyrol • PU-Hartschaumplatten • Holzwolleleichtbauplatten • Kork- / Kokosplatten

Technische Informationen


Attribute
Typhalteteller dht
216,20 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
257,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage