K2192.0209 Glassscheibenhalter, Zink
GLASSCHEIBENHALTER, ZINK SILBER PULVERBESCHICHTET
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2192.0209
Rubix:3747374
Hersteller:K2192.0209
EAN:4059245921744
Dokumente
Produktdetails : K2192.0209 Glassscheibenhalter, Zink
Werkstoff: Halter Zinkdruckguss. Schraube Stahl. Distanzstücke Gummi. Ausführung: Halter alufarbig pulverbeschichtet. Schraube verzinkt. Distanzstücke schwarz. Bestellbeispiel: K2192.0209 Hinweis: Glasscheibenhalter zur Befestigung von Glasscheiben und anderen Flächenelementen. Der Glasscheibenhalter kann an ebenen Flächen oder an Aluminiumprofilen mittels Nutenstein befestigt werden. Mit den beiliegenden Distanzstücken aus Gummi können Flächenelemente von 2 mm bis 9 mm geklemmt werden. Beim Zuschneiden der Flächenelemente ist ein Spaltmaß von mindestens 16,5 mm zu berücksichtigen. Lieferumfang: 1 Glasscheibenhalter 1 Schraube M5x16 5 Distanzstücke für Platten von 2 mm bis 9 mm
Werkstoff: Halter Zinkdruckguss. Schraube Stahl. Distanzstücke Gummi. Ausführung: Halter alufarbig pulverbeschichtet. Schraube verzinkt. Distanzstücke schwarz. Bestellbeispiel: K2192.0209 Hinweis: Glasscheibenhalter zur Befestigung von Glasscheiben und anderen Flächenelementen. Der Glasscheibenhalter kann an ebenen Flächen oder an Aluminiumprofilen mittels Nutenstein befestigt werden. Mit den beiliegenden Distanzstücken aus Gummi können Flächenelemente von 2 mm bis 9 mm geklemmt werden. Beim Zuschneiden der Flächenelemente ist ein Spaltmaß von mindestens 16,5 mm zu berücksichtigen. Lieferumfang: 1 Glasscheibenhalter 1 Schraube M5x16 5 Distanzstücke für Platten von 2 mm bis 9 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | glassscheibenhalter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

