886300 Zylinder Und Pumpe Im Set 10T 54 mm mit
Einfachwirkender Zylinder und Handpumpensatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:886300
Rubix:3250213
EAN:3660338397387



Produktdetails : 886300 Zylinder Und Pumpe Im Set 10T 54 mm mit
Alle Sets enthalten einen 2 Meter langen Hydraulikschlauch, ein Anschlussstück, ein Manometer und einen Adapter für das Manometer. Referenz 886302 enthält auch eine Kupplung mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 10000 kg |
|---|---|
| Hubhöhe | 175 mm |
| Zylinderhub | 54 mm |
| Zylinderdurchmesser | 60 mm |
| Ölmenge | 86 cm³ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.081,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.286,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
