886238 Alu-Zylinder S/A 50T 150 mm Hub

Einfachwirkende Aluminium-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:886238
Rubix:3250426
EAN:3660338396847
886238 Alu-Zylinder S/A 50T 150 mm Hub

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast50000 kg
Hubhöhe430 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886238 Alu-Zylinder S/A 50T 150 mm Hub


Leichte Zylinder für den allgemeinen Gebrauch. Über 40 % Gewichtsreduzierung im Vergleich zum Stahläquivalent. Hergestellt aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Alle Aluminiumteile sind behandelt, um die Festigkeit zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern. Nicht geeignet für Anwendungen mit hoher Beanspruchung.

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast50000 kg
Hubhöhe430 mm
Zylinderhub150 mm
Zylinderdurchmesser135 mm
Ölmenge1063,23 cm³
2.032,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.418,23 € inkl. MwSt.

Max. Nutzlast

Hubhöhe

Zylinderhub

Zylinderdurchmesser

Ölmenge