Referenzen
SMC:M-3AU-2
Rubix:2173402
Hersteller:M-3AU-2
EAN:3618035942317

Dokumente
Produktdetails : M-3AU-2 Miniatur-Verschraubung
Die Miniaturverschraubungen der Serien M und MS sind für Luftanschlüsse in beengten Bereichen vorgesehen. Die Ausführungen als Schlauchnippel und Schlauchbogen nehmen Nylon-, weiches Nylon- und Polyurethan-Schläuche auf. Der Körper der MS-Baureihe besteht aus Edelstahl, wodurch der Einsatz dieser Verschraubung in korrosiven Anwendungen möglich ist.
M-*-2, Miniatur-Anschluss (nur für Miniatur-Schlauch)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x9x5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 g |
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | external thread (m) |
| Anschluss 2 | 2 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen