Referenzen
Festo:EGC-70-500-TB-KF-0H-GK
Rubix:3277050
Hersteller:3012494
EAN:4052568268114

Technische Zusammenfassung
| Typ | kugelgewindetrieb linearantrieb |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
| Zylinderhub | 500 mm |
Produktdetails : EGC-70-500-TB-KF-0H-GK Zahnriemenachse
Zahnriemenachse EGC-70-500-TB-KF-0H-GK mit Kugelumlaufführung Antriebsritzel Wirkdurchmesser=24,83 mm, Arbeitshub=500 mm, Baugröße=70, Hubreserve=0 mm, Zahnriemen-Dehnung=0,08 %
Zahnriemenachse
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kugelgewindetrieb linearantrieb |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
| Zylinderhub | 500 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 70 |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.273,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.515,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen