DGSL-25-150-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGSL-25-150-P1A
Rubix:430323
Hersteller:544046
EAN:4052568183899
DGSL-25-150-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

Technische Zusammenfassung

Typmini-dia
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-25-150-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-25-150-P1A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig einstellbare elastische Dämpfung mit metallischer Endlage (P1). Hub=150 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=110 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=49 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5878 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub150 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße32
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
1.197,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.425,00 € inkl. MwSt.