GN810.1-75-B-NI Vertikal-Spanner mit senkrechtem Fuß Edelstahl
Edelstahl-Vertikal-Spanner mit senkrechtem Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 810.1-75-B-NI
Rubix:361092
Hersteller:GN 810.1-75-B-NI
EAN:4045525897625





Produktdetails : GN810.1-75-B-NI Vertikal-Spanner mit senkrechtem Fuß Edelstahl
Hervorzuheben ist bei Edelstahl-Vertikal-Spannern GN 810.1 die Ausführung des Spannarmes: aus dem Vollen gestanzt, ist er im Bereich der höchsten Beanspruchung verstärkt, beim Schließvorgang wird er seitlich geführt, um etwaige Querkräfte aufzufangen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97 g |
|---|---|
| Typ | b |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
