GN810.11-850-F Vertikal-Spanner LONGLIFE
Vertikal-Spanner, schwere Ausführung "Longlife"
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 910.1-850-F
Rubix:669965
Hersteller:GN 910.1-850-F
EAN:4045525711129





Produktdetails : GN810.11-850-F Vertikal-Spanner LONGLIFE
Vertikal-Spanner "Longlife" GN 910.1 stellen eine Weiterentwicklung der Norm GN 810.1 dar. Anstelle der Ausführung in Stahlblech sind Spann- und Hebelarm aus Feinguss bzw. im Gesenk geschmiedet. Die übrigen Stahlblechteile wurden verstärkt und Lagerbolzen sowie Lagerbuchsen sind gehärtet und geschliffen. Aus diesem Grunde eignen sich diese Spanner für Anwendungen, bei denen große Kräfte auftreten, vor allem aber eine lange Lebensdauer erforderlich ist. Umfangreiches Tests ergaben, dass eine einwandfreie Funktion (unter Last) auch nach einer Million Spannzyklen gewährleistet ist. Flankenscheiben gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Typ | f |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
