K0020.25 Spannelement Actima, m. Querachse, Stahl, links/Zug
Spannelement "actima" mit Querachse in der Bohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0020.25
Rubix:325426
EAN:4059245031634



Dokumente
Produktdetails : K0020.25 Spannelement Actima, m. Querachse, Stahl, links/Zug
Werkstoff, Ausführung: Stahl, brüniert. Gehäuse Thermoplast schwarz. Kugelknopf Duroplast PF 31, rot.Hinweis: Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 2 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5 mm sicher zu spannen. Das Spannelement "actima" läßt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen. Genormte Zusatzteile ermöglichen weitere Anwendungen. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sind einsatzgehärtet (Druckbuchse und Zusatzteile nur auf besonderen Wunsch). Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
Spannelement actima mit Querachse in der Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 750 g |
|---|---|
| Typ | spannelement "actima" k0020 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage