GN812-300-EV Vertikal-Spanner mit Winkelfuß
Vertikal-Spanner mit Winkelfuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 812-300-EV
Rubix:361097
Hersteller:GN 812-300-EV
EAN:4045525383241





Produktdetails : GN812-300-EV Vertikal-Spanner mit Winkelfuß
Vertikal-Spanner GN 812 sind dadurch gekennzeichnet, dass sie in zwei Ebenen montierbar sind und im Spannbereich einen geringeren Platzbedarf haben. Spannarm und Spannhebel bewegen sich entgegengesetzt. Flankenscheiben bzw. Halteschellen gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Typ | ev |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
