GN23-100-M24-219-D1-W Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-100-M24-219-D1-W
Rubix:1126154
Hersteller:GN 23-100-M24-219-D1-W
EAN:4045525947665
GN23-100-M24-219-D1-W Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen und Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge219 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-100-M24-219-D1-W Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1446 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge219 mm
Zolltarifcode84879059
79,32 exkl. MwSt.
/ Stück
94,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

219 mm