GN30-80-M12-100-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-80-M12-100-A2-S
Rubix:1127404
Hersteller:GN 30-80-M12-100-A2-S
EAN:4045525985735
GN30-80-M12-100-A2-S Stellfuss ohne Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-80-M12-100-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht296 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
11,21 exkl. MwSt.
/ Stück
13,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm