GN40-80-M20-200-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-80-M20-200-A1-UK
Rubix:1129328
Hersteller:GN 40-80-M20-200-A1-UK
EAN:4045525037182
GN40-80-M20-200-A1-UK Stellfuss mit Kunststoffkappe

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-80-M20-200-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht620 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge200 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
11,22 exkl. MwSt.
/ Stück
13,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm