Referenzen
Bosch Rexroth:V767x3842311950
Rubix:118662





Produktdetails : 3842311950 Gelenkfuss D90 M16x85
Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 5° Spindel und Grundplatte vollständig montiert Bearbeitung der Profile: Gewindeschneiden in der zentralen Bohrung
Gelenkfuss D90 M16x85
Stärken
Gleicht Bodenunebenheiten aus. Schnelle Montage auf Aluminiumprofil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 418 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 90 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 85 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
