Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-60-M12-45-A2-X
Rubix:1860189
Hersteller:GN 30-60-M12-45-A2-X
EAN:4045525008649



Produktdetails : GN30-60-M12-45-A2-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
45 mm
