GN8330-20-ST-B Spannverschluss mit Federstecker
Edelstahl-Spannverschlüsse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 8330-20-ST-B
Rubix:1131358
Hersteller:GN 8330-20-ST-B
EAN:4045525966017



Produktdetails : GN8330-20-ST-B Spannverschluss mit Federstecker
Edelstahl-Spannverschlüsse GN 8330 zeichnen sich sowohl durch ihre Funktionalität, als auch das Design aus. Der integrierte Federmechanismus hält Verschlusshebel und Spannhaken in geöffneter Stellung fest und ermöglicht eine mühelose Bedienung. Über die Elastizität der Blechteile wird nach Überschreitung des Totpunktes der Verschluss vorgespannt. Erforderlich hierzu ist in Spannstellung der Bohrungsabstand m2. Durch den Hubweg w des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen zusammengezogen werden. Über die Bohrung d2 kann der Verschluss gesichert werden. Hierzu dienen sog. Federstecker. Auch eine Verplombung ist über d2 möglich. Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sind Schrauben mit niedrigem Kopf zu verwenden. Das Bohrbild erlaubt auch die Montage mit Blindnieten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 8330 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
