K0052.1702041 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:A, Stahl
Spannverschlüsse einstellbar, schwere Ausführung Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0052.1702041
Rubix:517232
EAN:4059245034147



Dokumente
Produktdetails : K0052.1702041 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl.Hinweis: Schwere, geschmiedete Spannverschlüsse für hohe Zugbelastungen, die vorzugsweise im Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau sowie bei Baumaschinen eingesetzt werden. Im geschlossenen Zustand ist der Verschluss durch eine Raste gegen ungewolltes Öffnen gesichert. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (D1) verstellt werden. Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.Auf Anfrage: verzinkt und blau chromatiert. Gegenhaken Form B (anschweißbar), blank.
Spannverschluss einstellbar, schwere Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 494 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | verzinkt, blau passiviert |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std