GN315.1-25 Schnappverschluß, zwei Schließabstände
Schnappverschluss mit zwei Schließabständen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 315.1-25
Rubix:643243
Hersteller:GN 315.1-25
EAN:4045525591134





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss, kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | mit druckknopf |
Produktdetails : GN315.1-25 Schnappverschluß, zwei Schließabstände
Schnappverschlüsse GN 315.1 sind dadurch gekennzeichnet, daß die Verriegelung durch einen radial angeordneten, federnd gelagerten Schieber erfolgt. Beim Schließen der Türe erfolgt die Verriegelung automatisch: der abgeschrägte Schieber wird über eine entsprechend angeordnete Lasche zunächst zurückgedrückt und anschließend durch die Druckfeder in Verriegelungsposition gebracht. Die Entriegelung beim Öffnen der Türe erfolgt über den Druckknopf. Im übrigen werden Schnappverschlüsse GN 315.1 eingesetzt, wenn zum Betätigen der Türe kein Bedienelement erforderlich oder dieses separat angeordnet ist.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink-druckguss, kunststoff |
|---|---|
| Ausführung | mit druckknopf |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen