K0048.3631391 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:C, Stahl
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen sichtbar Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0048.3631391
Rubix:517208
EAN:4059245033928



Dokumente
Produktdetails : K0048.3631391 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:C, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.Hinweis: Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Weiterhin zeichnen sie sich durch eine sehr stabile Ausführung und eine niedrige Bauhöhe aus. Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 6 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M6) verstellt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Spannverschluss einstellbar, Anschraubbohrungen sichtbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 183 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | verzinkt, blau passiviert |
| Form | sc |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen