Referenzen
Elesa+Ganter:GN 831-100-A-ST-1
Rubix:361225
Hersteller:GN 831-100-A-ST-1
EAN:4045525386273





Produktdetails : GN831-100-A-ST-1 Spannverschluss
Spannverschlüsse GN 831 werden u.a. eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Über den Hubweg w1 des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen bis zu 5 mm zusammengezogen werden. Der Verstellbereich w2 wird über eine Spindel M5 des Spannhakens erzielt. Die Form S und SV verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen des Spannverschlusses. Zur Befestigung dieser Spannverschlüsse sind Schrauben mit niedriger Kopfhöhe zu verwenden, wie z.B. Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 6912. Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein. Der Gegenhaken gehört zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 831 |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83089000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
