Referenzen
Elesa+Ganter:GN 237-NI-40-40-A-GS
Rubix:668696
Hersteller:GN 237-NI-40-40-A-GS





Produktdetails : GN237-NI-40-40-A-GS Scharnier, Edelstahl
Edelstahl-Scharniere
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Typ | a-gs |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
