K0440.56181800 Scharnier mit einstellbarer Friktion, Kunststoff
Scharniere aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0440.56181800
Rubix:336482
EAN:4059245190164



Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier k0440 |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K0440.56181800 Scharnier mit einstellbarer Friktion, Kunststoff
Werkstoff: Scharnier und Abdeckungen Thermoplast PA glasfaserverstärkt. Stahlteile Edelstahl.Ausführung: Scharnier und Abdeckungen schwarz. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0440.56181800Hinweis: Die Friktionsscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-5 Nm stufenlos einstellen. Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich.
Scharnier aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 52 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k0440 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 56 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen