GN666.7-30-M8-400-E Rohrgriff, Montage von der Bedienseite, Edelstahl

Edelstahl-Rohrgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 666.7-30-M8-400-E
Rubix:746223
Hersteller:GN 666.7-30-M8-400-E
EAN:4045525774117
GN666.7-30-M8-400-E Edelstahl-Rohrgriff, Deckel Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Länge400 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN666.7-30-M8-400-E Rohrgriff, Montage von der Bedienseite, Edelstahl


Zur Montage der Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.7 (Montage von der Bedienungsseite) wird der Montagebolzen mit dem Gewindestift DIN 913-M8x25 (gehört zum Lieferumfang) maschinenseitig angeschraubt, dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift DIN 914-M5 gesichert. Edelstahl-Rohrgriffe GN 666.7 sind in der Form E komplett aus nichtrostendem Edelstahl in A2-Qualität gefertig und eignen sich daher besonders für die Anwendung in aggressiver Umgebung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht796 g
Länge400 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser30 mm
Zolltarifcode83024900
78,67 exkl. MwSt.
/ Stück
93,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge