K0782.400351 Rohrgriff, CFK

Rohrgriffe Carbon

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0782.400351
Rubix:1161893
EAN:4059245206131
K0782.400351 Rohrgriff Carbon

Technische Zusammenfassung

Länge474 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0782.400351 Rohrgriff, CFK


Werkstoff: Griffschenkel Edelstahl 1.4308. Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK).Ausführung: Griffschenkel poliert. Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert.Bestellbeispiel: K0782.250251Hinweis: Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Sechskantschrauben DIN EN ISO 4017 verwendet werden.
Rohrgriff Carbon

Technische Informationen


Attribute
Länge474 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
118,35 exkl. MwSt.
/ Stück
140,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge