GN565.3-20-160-A-BL Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.3-20-160-A-BL
Rubix:1865730
Hersteller:565.3-20-160-A-BL
EAN:4045525066915



Produktdetails : GN565.3-20-160-A-BL Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Aluminium
Schrank-"U"-Griffe GN 565.3 eignen sich für Anwendungen, bei denen geringere Hubkräfte erforderlich sind, wie z. B. an Deckeln oder Schutzabdeckungen von Maschinen. Die Senkbohrungen vom Typ B ermöglichen die Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben oder Senknieten. Das Herstellungsverfahren (Biegen) erlaubt die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
