G 250/25K Guss-Rad
Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:G 250/25K
Rubix:220401
Hersteller:15107
EAN:4047526015107


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 60 mm |
Produktdetails : G 250/25K Guss-Rad
Gehäuse: Serie LEX
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VPP
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8980 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1400 kg |
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 60 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gusseisen |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| 60 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen