GN224.5-8-30 Fingergriff mit Auflagescheiben, Edelstahl
Edelstahl-Fingergriffe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 224.5-8-30
Rubix:668695
Hersteller:GN 224.5-8-30
EAN:4045525668768





Produktdetails : GN224.5-8-30 Fingergriff mit Auflagescheiben, Edelstahl
Edelstahl-Fingergriffe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
