DIN98-AL-36-E Ballengriff mit Gewindezapfen, drehbar, Aluminium

Drehbare Ballengriffe Stahl, Aluminium, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 98-AL-36-E
Rubix:93452
Hersteller:DIN 98-AL-36-E
EAN:4045525418974
DIN98-AL-36-E Drehbarer Ballengriff

Technische Zusammenfassung

Länge106 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN98-AL-36-E Ballengriff mit Gewindezapfen, drehbar, Aluminium


Drehbare Ballengriffe DIN 98 Form D werden unmontiert geliefert, d.h. das Griffteil ist lose beigelegt. Dadurch kann das Achsteil getrennt eingepresst bzw. vernietet werden. Durch leichte Schläge mit einem Schonhammer in Achsrichtung wird das Griffteil auf der Achse so befestigt, dass es axial gehalten ist, dabei aber drehbar bleibt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht299 g
Länge106 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser36 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
20,57 exkl. MwSt.
/ Stück
24,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Länge

Material/Verarbeitung